Clé polygonale double, décalage profond
Clé polygonale contre coudée métrique
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 18X19MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entraînement : POWERDRIV 12 pans
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Oeil chromé et poli
- Géométrie : Oeil décalé de 18° par rapport au corps
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 18x19mm |
Longueur (L) | 284 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 11,3 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 11,8 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 28 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 29,4 mm |
Hauteur (h1) | 30 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |