Clic équerre Martin
Clic équerre Martin simple
CLIC EQUERRE MARTIN SIMPLE MARRON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Livré avec cache rabattable détachable.
Dimensions : 24 x 22 x 22 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Marron |
Longueur | 22 mm |
Hauteur | 22 mm |
Largeur | 24 mm |
Diamètre du trou | 4,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!