Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip de montage, PA6 MOD BS SGA

Clip de montage PA6-MOD

Art. N° 0771993364
EAN 4061975571373

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Clip de montage pour tuyau/gaine annelée avec couvercle
  • Clip une pièce – refermable

  • PA modifié

  • Sans halogène

  • Auto-extinction

  • Excellente résistance aux UV
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Largeur nominale

12 mm

Diamètre extérieur

27 mm

Température d'utilisation min./max.

-50 jusqu'à 120 °C

Matière

PA 6 - Polyamide 6 modifié

Sans halogène

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques