Clip pour pied de meuble en ABS réglable
Clip pour pied de meuble en ABS
CLIP- EMBASE A VISSER ET QUEUE SAPIN
Art. N°
0683360030
EAN 4058794691986
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clip et platine en ABS.
- Pour tube de Ø 34 mm.
- Livré avec platine de fixation à visser et à queue de sapin (pour rainure de 4 mm).
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | ABS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!