Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde

Agrafe pour garniture intérieure type 2
AGRAFE DE GARNISS. VW/ AUDI

Art. N° 0501101636
EAN 4047376894402

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Retrait de la garniture possible

  • Sert également de joint
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de garnitures sur les composants de support

Matière

Polyoxyméthylène

Couleur

Blanc

Diamètre de perçage min./max.

8-8,2 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,6-1,4 mm

Diamètre de tête

15 mm

Diamètre de l'âme

5,4 mm

Plage de serrage de la tête

1,5 mm

Largeur max.

18 mm

Longueur sous tête

15,6 mm

Type de véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

6X0867300A