Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde
Agrafe pour garniture intérieure type 2
AGRAFE PANN.PORTE RENAULT LOGAN
Art. N°
0500511152
EAN 4045989880430
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Compensation de tolérance possible
- Retrait de la garniture possible
- Sert également de joint
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Fixation de garnitures sur les composants de support
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Blanc |
Diamètre de tête | 14 mm |
Diamètre de l'âme | 8 mm |