Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour revêtement intérieur Type 2

Agrafe de panneaux de porte et garnissage type 2
CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Art. N° 0501121133

-,--

Clip pour revêtement intérieur Type 2

Art. N° 0501121133

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pied divisé en quatre parties, tête ronde
  • Pré-monté sur la garniture puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Dépose possible de la garniture

  • Sert également de joint
Domaine d'application

Fixation de garnitures sur composants de support

Matière

Polyoxyméthylène

Couleur

Blanc

Diamètre de perçage min. / max.

8.2-8.2 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0.6-0.8 mm

Diamètre de tête

16 mm

Diamètre de l'âme

4,6 mm

Plage de serrage de la tête

2,9 mm

Largeur maxi

16,4 mm

Longueur sous tête

15,6 mm

Type de véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

6991E8

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

696639

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques