Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde

Agrafe pour garniture intérieure type 2
CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Art. N° 0501121137
EAN 4046778488479

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Retrait de la garniture possible

  • Sert également de joint
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de garnitures sur les composants de support

Matière

Polyoxyméthylène

Couleur

Noir

Diamètre de perçage min./max.

9,5-9,5 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,8-0,8 mm

Diamètre de tête

10 mm

Diamètre de l'âme

6 mm

Plage de serrage de la tête

2,8 mm

Largeur max.

18 mm

Longueur sous tête

14,9 mm

Type de véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

856535