Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour revêtement intérieur Type 3

Agrafe de panneaux de porte et garnissage type 3
AGRAFE PANNEAUX DE PORTES RENAULT

Art. N° 0501121007

-,--

Clip pour revêtement intérieur Type 3

Art. N° 0501121007

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pied divisé en deux, combiné à un capuchon à tête ronde
  • Pré-monté sur la garniture puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Dépose possible de la garniture

  • Sert également de joint
Domaine d'application

Fixation de garnitures sur composants de support

Matière

Matériau combiné

Couleur

Neutre

Diamètre de perçage min. / max.

8.2-8.2 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0.6-1.5 mm

Diamètre de tête

22,4 mm

Diamètre de l'âme

4,9 mm

Plage de serrage de la tête

3 mm

Largeur maxi

18,9 mm

Longueur sous tête

15,4 mm

Type de véhicule

Voiture de tourisme

Numéro de pièce de rechange d'origine

9345ZN, 7703077476

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

7703077476