Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour revêtement intérieur Type 3

Agrafe de panneaux de porte et garnissage type 3
AGRAFE PANNEAUX DE PORTES

Art. N° 0501101426

-,--

Clip pour revêtement intérieur Type 3

Art. N° 0501101426

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pied divisé en deux, combiné à un capuchon à tête ronde
  • Pré-monté sur la garniture puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Dépose possible de la garniture

  • Sert également de joint
Domaine d'application

Fixation de garnitures sur composants de support

Couleur

Neutre
Jaune

Diamètre de perçage min. / max.

10.8-11 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1.5-2.8 mm

Diamètre de tête

18,6 mm

Diamètre de l'âme

7,6 mm

Plage de serrage de la tête

2,2 mm

Largeur maxi

19,8 mm

Longueur sous tête

9,9 mm

Type de véhicule

Voiture de tourisme

Numéro de pièce de rechange d'origine

8P0868243

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques