Clip pour garniture intérieure, type 3
Agrafe de panneaux de porte et garnissage type 3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Compensation de tolérance possible
- Retrait de la garniture possible
- Sert également de joint
Fiches de données de sécurité(X)
Vis de garnitures sur composants de support
Matière | Polyamide/polyester |
Couleur | Blanc |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,5-2,8 mm |
Diamètre de tête | 20 mm |
Diamètre de l'âme | 11 mm |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N10621301 |