Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafe pour garniture intérieure, type 4 Extrémité divisée en deux, non liée au capuchon, tête ronde

Agrafe pour garniture intérieure type 4
AGRAFE PAN. PORTES D6,2 RENAULT

Art. N° 0501167022
EAN 4047376901766

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Retrait de la garniture possible

  • Sert également de joint
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de garnitures sur les composants de support

Matière

Polyoxyméthylène

Couleur

Blanc

Diamètre de perçage min./max.

8,2-8,2 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,7-1,5 mm

Diamètre de tête

12,5 mm

Diamètre de l'âme

6 mm

Plage de serrage de la tête

2,2 mm

Largeur max.

14,9 mm

Longueur sous tête

10,5 mm

Type de véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

4414667, 7703077430

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

91169651