Cliquet à manche rotatif 3/8''
Cliquet 3/8 pouce avec poignée rotative
CLIQUET À POIGNÉE ROTATIVE 3/8''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cliquet réversible par carré d'entrainement traversant
- Pas de mécanisme de réversibilité à manœuvrer sur la tête de cliquet
Utilisation possible comme cliquet classique
Indication du sens de vissage sur chaque face de la tête de cliquet
Finition chromée avec manche ergonomique
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé |
Longueur (L1) | 240 mm |
Longueur du levier (L2) | 125 mm |
Longueur de poignée (L3) | 115 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 35 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 36,5 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 20 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 38,5 mm |