Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/2 pouce avec disque rotatif inversé
CLE DE MONTAGE AV.CLIQUET 3/8 A 1''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête compacte
- Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
- Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
- Corps de cliquet décalé pour une plus grande liberté de la main
- Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°
- Poignée bicomposant chromée
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chrome/nickelé |
Nombre de dents | 72 PCS |
Longueur (L1) | 275 mm |
Longueur du levier (L2) | 255 mm |
Longueur de poignée (L3) | 70 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 43 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 34 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 22 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 22 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!