Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 6 pans traversante métrique

Douille 6 pans traversante métrique
CLÉ TRAVERSANTE, 6KT, 17 MM
ZEBRA

Art. N° 071313017
EAN 4045727062142

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

POWERDRIV, métrique, 6 pans

Surface : Chromée, polie.


Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

17mm

Longueur (L1)

32 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,4 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19,5 mm

Profondeur de clé à douille (t)

12 mm