Séparateur
Séparateur de tiroir sous plancher
SÉPARATION SUPPLÉMENTAIRE-TS405
ORSYMOBIL
Art. N°
096341 070
EAN 4052703165124
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour une division nette et ordonnée des tiroirs sous le plancher
- Fabrication en aluminium
- Matériel de fixation inclus
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | TS405 |
Largeur | 387 mm |
Hauteur | 190 mm |
Profondeur | 1,2 mm |
Convient pour tiroir | 396 mm x 100mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,272 kg |