Closoir Aeroflex pour faîtage ventilé
Closoir Aeroflex pour faîtage ventilé
WUTOP AEROFLEX 220 MM ANTHRACITE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le mélange de tissus et la couche fine garantissent des propriétés mécaniques exceptionnelles
- Compatible avec toutes les surfaces de tuiles
- Colle au butyle extrêmement flexible : Dureté Shore entre 20 et 30
- Couches de produit collées
- Installation flexible
- La section transversale fournit une ventilation exceptionnelle tout en agissant comme une barrière anti-poussière
- Le butyle assure une adhérence longue durée sur toutes les surfaces et garantit une parfaite étanchéité à la pluie et à la neige
Fiches de données de sécurité(X)
Les surfaces doivent être propres et sèches. Monter avec une agrafeuse puis déposer la bande de protection. Fixer les bandes d'aluminium à la couverture de toit dans un mouvement continu. Permettre un chevauchement d'environ 10 cm.
Couleur | Noir |
Longueur de rouleau | 5 m |
Largeur de la roue | 220 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Section transversale d'aération | 210 cm² |
Longueur | 5 m |