Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Closoir Aeroflex pour faîtage ventilé

Closoir Aeroflex pour faîtage ventilé
WUTOP AEROFLEX 260 MM ANTHRACITE

Art. N° 0681000313
EAN 4045989251605

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bandes d'étanchéité pour toits et systèmes de ventilation
  • Le mélange de tissus et la couche fine garantissent des propriétés mécaniques exceptionnelles

  • Compatible avec toutes les surfaces de tuiles

  • Colle au butyle extrêmement flexible : Dureté Shore entre 20 et 30

  • Couches de produit collées

  • Installation flexible

  • La section transversale fournit une ventilation exceptionnelle tout en agissant comme une barrière anti-poussière

  • Le butyle assure une adhérence longue durée sur toutes les surfaces et garantit une parfaite étanchéité à la pluie et à la neige
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres et sèches. Monter avec une agrafeuse puis déposer la bande de protection. Fixer les bandes d'aluminium à la couverture de toit dans un mouvement continu. Permettre un chevauchement d'environ 10 cm.

Couleur

Noir

Longueur de rouleau

5 m

Largeur de la roue

260 mm

Nombre de roues

4 PCS

Section transversale d'aération

210 cm²

Longueur

5 m

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques