Closoir WÜTOP® Uni Roll
Closoir WÜTOP Uni-Roll pour faîtage ventilé
WUTOP UNI ROLL R BRI. 300MM UNITE ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- PVC stable aux UV et résistant aux intempéries avec bandes d'étanchéité en aluminium sur les côtés
- Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains
- Extrêmement flexible et facile à installer
- Papier adhésif en caoutchouc butyle bénéficiant d'excellentes propriétés d'adhérence
- Section transversale de ventilation selon DIN 4108 : env. 160 cm², suffisant pour une longueur de chevron d'environ 16 m.
Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais
Fiches de données de sécurité(X)
- Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse.
- WÜTOP Uni Roll est déroulé et collé ou cloué au centre du chevron de faîte et d'arêtier
- Détacher le film de protection de la bande de papier adhésif, appuyer fermement et simultanément l'adhésif des deux côtés sur le sommet de la tuile et lisser jusque dans le creux de la tuile
- WÜTOP Uni Roll peut être découpé à l'aide d'une paire de ciseaux classique.
Couleur | Rouge brique |
Longueur de rouleau | 10 m |
Largeur de la roue | 300 mm |
Nombre de roues | 2 PCS |
Section transversale d'aération | 160 cm² |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |