Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou 34° Type WDA

Brads 34° acier zingué résiné WDA, diam 1,76mm
BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X25MM

Art. N° 048118 25
EAN 4024835755672

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Design intérieur, secteur de l'ameublement, fabrication de fenêtres, joints d'angle, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

1,8 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête

3,1 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre par palette

1440000 PCS

Forme de tête

Tête comprimée