Clou 34° Type WDA
Brads 34° acier zingué résiné WDA, diam 1,76mm
BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X38MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design intérieur, secteur de l'ameublement, fabrication de fenêtres, joints d'angle, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 1,8 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête | 3,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 1440000 PCS |
Forme de tête | Tête comprimée |
Conforme à la norme RoHS | Oui |