Clou Mini Brad A2
Brads inox A2 WX, diam 0,98x1,21mm
BRADS WX INOX A2 TETE Ø2MM L40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 1 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!