Clou Type FN
Clou acier zingué type FN
BRADS-FN-ZI-1,6X45MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 1,6 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête | 2,8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 1080000 PCS |
Forme de tête | Tête comprimée |
Conforme à la norme RoHS | Oui |