Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou Type FN

Clou acier zingué type FN
BRADS-FN-ZI-1,6X50MM

Art. N° 048116 50
EAN 4024835755658

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué, passivé bleu
Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires

Diamètre nominal (d1)

1,6 mm

Longueur (l1)

50 mm

Diamètre de tête

2,8 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre par palette

1080000 PCS

Forme de tête

Tête comprimée