Clou Type NA
Clou inox A2 type NA
POINTES NA ACIER INOX A2 L50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de cadres, plinthes, production de portes, construction d'escaliers, production d'armoires
Diamètre nominal (d1) | 1,6 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête | 2,8 mm |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Finition | Brut |
Nombre par palette | 1100000 PCS |
Forme de tête | Tête comprimée |