Clou de coffrage SN 105
Clou de coffrage SN 105
BEKISTINGSNAGELS SN 105 54MM UNIV.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec point de rupture prédéfini
- Respecter les instructions de traitement
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Diamètre de tige (Øds) | 3,7 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 5 mm |
Longueur de tige (SL) | 54 mm |
Convient pour épaisseur de panneau de parement (Ld) | 29 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |