Clou à demi-tête en bande, 34°, avec tige annelé Acier, non allié
Pointes en bande 34° type DORA acier brut
POINTES-34-AC-BR-ANNELE-RESI-2,9X75MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture
Diamètre nominal (d1) | 2,9 mm |
Longueur (l1) | 75 mm |
Diamètre de tête | 7,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Rainuré et résiné |
Nombre par palette | 194400 PCS |