Clou en bande circulaire 16° Avec tige annelée
Pointes rouleau 16° acier brut résinées tête plate
POINTE ROUL. AC-BR-ANNELE-RESI L50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Rainuré |