Clou pour chargeur circulaire 16° avec tige lisse
Clou acier zingué tige lisse
POINTE-ROUL-AC-BRUT-LIS-RESI-ZI-3,1X90MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DCN 4590, réf. 0703 558 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, panneaux, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Lisse |
Nombre par palette | 56700 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |