Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/6bc5cj-0XD8

Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 1
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 2
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 3
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 4
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 5
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 6
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 7
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 8
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO - 9

Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA® CS-2 power

Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power
CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO

Art. N° 086490 20

Prix affichés aux clients après connexion

Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA® CS-2 power

Art. N° 086490 20

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine à gaz haute performance pour béton, acier et éléments de maçonnerie

Application universelle


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles



Extrêmement facile à utiliser


Le chargeur peut être remplacé sans outils



Travail sans fatigue et confortable


Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul

Indication

Temps de charge : Minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes de non utilisation

Le modèle DIGA CS 2 power (référence Art. N° 0864 90 2) est équipé d'un chargeur long (42 pointes) et le modèle DIGA CS 2 power électro (référence Art. N° 0864 90 20)est équipé d'un chargeur court (22 pointes) 1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Énergie de fixation

105 J

Tension nominale

6 V/CC

Capacité de la batterie

1.5 Ah

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

3000 PCS

Capacité du chargeur

22 PCS

Adapté à la longueur min./max. de clou

15-40 mm

Adapté au diamètre min./max. de clou

2,6 - 3,7 mm

Longueur

345 mm

Largeur

124 mm

Hauteur

373 mm

Poids de la machine avec batterie

3,6 kg

Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA® CS-2 power comprenant :

1 x
Chargeur DIGA

CHARGEUR BATTERIE CLOUEUR GAZ

Description : Pour DIGA CS, DIGA WO et DIGA CSM
Quantité : 1 x
2 x
Batterie rechargeable

BATTERIE NI-MH 6 V / 1,5 AH DIGA CS-WO

Description : Pour DIGA CS, DIGA WO et DIGA CSM
Quantité : 2 x
1 x
Bouchon doreille jetable x-100

BOUCHONS PROTEC. AUD. X-100

Description : Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche de gaz

GAZ-POUR-PULSA-(DIGA CS2)

Pour DIGA® CS-2 POWER et DIGA® CS-3
x 2 pcs
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

POINTES BETON DIGA CS2/3 15 MM

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

POINTES BETON DIGA CS2/3 20 MM

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

POINTES BETON DIGA CS2/3 25 MM

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

POINTES BETON DIGA CS2/3 30 MM

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

POINTES BETON DIGA CS2/3 35 MM

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

POINTES BETON DIGA CS2/3 40 MM

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Pièces détachées pour ce produit :

Coffret

COFFRET VIDE NEUF 0864 90 2

x 1 pcs
Pièces de rechange - machines

BLOCCAGE DE CARCASSE

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques