Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cloueur électrique SKN 30-E

Cloueur électrique SKN 30-E
CLOUEUR ELECTRIQUE SKN 30-E

Art. N° 070251030
EAN 4058794717822
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine pratique, robuste et maniable
  • Corps robuste en résine plastique haute résistance renforcée en fibre de verre

  • Front mobile pour débloquer la machine rapidement et sans outil

  • Sécurité mécanique sur la gâchette évitant ainsi les coups accidentels

  • Chargement des projectiles par l’arrière avec poussoir incorporé

  • Force de frappe maximale sur bois durs et tendres sans réglage de puissance (pour certains bois exotiques nous conseillons de réaliser un test préalable)

  • Ne laisse aucune marque d’appui sur le bois grâce à la semelle en polyuréthane

  • Longueurs de pointes admissibles : pointes de 15 à 30 mm

  • Livré en coffret plastique avec 1 000 pointes de longueur 30 mm
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de finition et tous les corps de métiers qui fixent des planches, profilés de portes et fenêtres, lambris, plinthes, moulures, parcloses, ...

Longueur

204 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

178 mm

Longueur de câble

3,4 m

Capacité du chargeur

110 PCS

Nombre d'insertions de clous/seconde avec un seul coup

3 PCS

Nombre d'insertions de clous/minute avec coups en séquence

180 PCS

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Adapté au diamètre min. de clou

0,98 mm

Adapté au diamètre max. de clou

1,21 mm

Adapté à la longueur min. de clou

15 mm

Adapté à la longueur max. de clou

30 mm

Puissance d'entrée

2300 W

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Niveau de pression sonore

91 dB

Désignation du type

SKN 30-E

Conforme à la norme RoHS

Oui

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Outils électriques et électroniques

Poids de la machine

1,4 kg

Poids du produit (par pièce)

2,238 kg

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clou Type WX

BRADS WX TETE Ø2MM AC-ZI L15MM

Acier zingué (A2K)
x 5000 pcs
Clou Type WX

BRADS WX TETE Ø2MM AC-ZI L20MM

Acier zingué (A2K)
x 5000 pcs
Clou Type WX

BRADS-WX-ZI-1,2X25MM

Acier zingué (A2K)
x 5000 pcs
Clou Type WX

BRADS-WX-ZI-1,2X30MM

Acier zingué (A2K)
x 5000 pcs
Clou Mini Brad A2

BRADS WX INOX A2 TETE Ø2MM L25MM

Type J, chargeur droit.
x 5000 pcs
Clou Mini Brad A2

BRADS WX INOX A2 TETE Ø2MM L30MM

Type J, chargeur droit.
x 5000 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques