Cloueur pneumatique DSN 5090 34°
Cloueur à bande pneumatique DSN 5090 34°
CLOUEUR BANDE AIR DSN 5090 34°
MASTER
DSN5090 34°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Chargeur rechargeable réglable selon la taille des pointes
- Détection du chargeur vide pour prolonger la durée de vie de l'appareil
- Le réglage de la profondeur sans outils protège la surface de travail
- Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement à contact
- Avec sa forme spéciale, le nez pique le matériau et empêche la machine de glisser
- Le filtre à air intégré dans la poignée empêche l'entrée de la poussière et de la saleté
- Alimentation d'air réglable
- Crochet de ceinture
- Coque en magnésium léger pour une utilisation confortable
- Sac de transport en nylon inclus
- Diamètre de pointe 2,9–3,3 mm
- Longueur de pointe 50–90 mm
- Capacité du chargeur 88–98 pointes
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la longueur min./max. de clou | 50-90 mm |
Adapté au diamètre min./max. de clou | 2,9 - 3,3 mm |
Capacité du magasin min./max. | 88-98 PCS |
Consommation d'air par impact | 3.69 L |
Poids de la machine | 3,76 kg |
Raccord pneumatique | R 1/4 pouce |
Pression de service min./max. | 4,8-8,3 bar |
Longueur | 476 mm |
Largeur | 114 mm |
Hauteur | 362 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9 mm |
SAC DE TRANSPORT
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!