Clous en bande AN demi-tête, 34°
Clou AN acier brut tête demi-ronde
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dans une mallette de transport pratique
Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse, revêtement résine |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Longueur (L) | 65 mm |
Diamètre de tige (Øds) | 2,8 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 7,2 mm |
Compatible avec type d'appareil | Cloueuse batterie ASN 5090 HF |