Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clous en bande AN demi-tête acier zingué annelé 34°

Clou AN acier zingué tête demi-ronde, annelé
POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M2,8X75

Art. N° 5900000018
EAN 4053479277257

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné

Dans une boîte de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun,

Design

Rainuré et résiné

Forme de tête

Tête demi-ronde

Longueur (L)

75 mm

Diamètre de tige (Øds)

2,8 mm

Diamètre de tête (Ø dk)

7,2 mm

Compatible avec type d'appareil

Cloueuse batterie ASN 5090 HF
Cloueuse batterie HiKoki 1890DBCL