Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HFB
POINTES BETON HD DIGA CS2/3 LP48 17MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longueur supérieure à 22 mm :
Agrément technique européen ATE-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-126-16-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4:
MPA BS n° : 2100-376-17-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation des profils dans les cloisons sèches
- Fixation sur support en béton (béton de poids normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, acier et maçonnerie en tuiles pleines dans la zone d'installation et les cloisons sèches
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de clou | 17 mm |
Diamètre du clou | 3 mm |
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |