Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret 19 pièces foret HSSCO

Coffret forets métal HSCo DIN338 typeRN 19pcs
COFFRET MECHES METAUX HSCO 1,0-10,0
ZEBRA

Art. N° 062601

-,--

Coffret 19 pièces foret HSSCO

Art. N° 062601

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable.
  • Caractéristiques techniques

  • Angle de pointe de 130°

  • Section en forme de cône polie

  • Section transversale meulée, centrage automatique

  • Pour le perçage jusqu'à une profondeur d'environ 5x le diamètre

  • 5 % de cobalt
Domaine d'application

Utilisable dans le titane et les alliages de titane, dans les aciers austénitiques résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur, dans les aciers haute résistance et à copeaux courts à partir d'une résistance d'environ 900 N/mm2 (aciers pour roulements à billes). Convient dans certains cas pour les alliages spéciaux tels que l'Hastelloy, l'Inconel, le Nimonic, etc.

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

19 PCS

Style de tige

Rond

Matériau de coupe

HSCo

Coffret 19 pièces foret HSSCO comprenant :

1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D1,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D10,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D1,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D2,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D2,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D3,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D3,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D4,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D4,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D5,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D5,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D6,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D6,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D7,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D7,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D8,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D8,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D9,0

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
Quantité : 1 x
1 x
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN

MECHE-DIN338-HSCO-D9,5

ZEBRA
Description : La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.