Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret cintreuse arbalète

Coffret cintreuse arbalète
CINTREUSE ARBALETE

Art. N° 096543377
EAN 4045989783045

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

1 cintreuse arbalète et 5 formes pour cintrer des tubes de diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm
Utilisation universelle dans les installations sanitaires et de chauffage
  • Pour le cintrage précis jusqu'à 90°

  • Possibilité de réaliser différents types de cintrages : cintrage étagé, contre-cintrage, chapeau de gendarme

  • Libération du coude par simple pression sur le levier central

  • Coffret en ABS léger et très résistant

  • Corps en fonte robuste pour une longévité accrue

  • Résultats de cintrage optimisés grâce aux formes adaptées

  • Galets marqués pour une meilleure visibilité des mesures

  • Echange rapide et simple des formes grâce au verrouillage à baïonnette

  • Idéal en environnement restreint pour une utilisation à une main

Ne pas cintrer de tubes chauds : attendre qu'ils aient atteint la température ambiante


Ne pas cintrer de tubes écrouis : les tubes cuivre écrouis doivent être recuits

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installateurs sanitaires, génie climatique, chauffagistes


Pour le cintrage de tubes recuits et tubes cuivre enrobés (DIN 1057), tubes acier doux (DIN 2393/2394), tubes aluminium

Matière

Acier

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques