Coffret d'embouts avec cliquet, 10 mm
Coffret d'embouts 10 mm avec cliquet 38 pièces
ASSORTIMENT EMBOUTS 10 MM - CLIQUET
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec cliquet pour embouts de 10 mm
L'adaptateur supplémentaire permet de travailler avec un cliquet de 1/2 pouce
Cliquet à embout court
Fourni dans un coffret métallique avec une alvéole en mousse de haute qualité et effet de serrage
Contenu :
38 pièces
- 8 embouts TX, 10 mm, 30 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 embouts TX, 10 mm, 70 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 embouts TX, 10 mm, 120 mm de long
TX 40, 45, 50
- 6 embouts pour douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long
Dimensions 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 embouts XZN, 10 mm, 30 mm de long
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 embouts XZN, 10 mm, 75 mm de long
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long
PH 2, 3
- 1 cliquet pour embouts de 10 mm
- 1 adaptateur pour cliquet de 1/2 pouce
Fiches de données de sécurité(X)
FMINRT-(096512 370)
BOX-EN-METAL-PR-ASSORT-BITS-10MM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.