Coffret de 30 embouts 1/4" avec clip ceinture

Référence 0614 250 031

Caractéristique principale :

Les solutions d'embouts les plus courantes pour le vissage/dévissage.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Coffret de 30 embouts 1/4" avec clip ceinture 0614 250 031
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Le coffret contient un porte-embout 1/4" et 30 embouts 1/4" 25 mm.
Présenté dans une boîte rigide avec couvercle et clip ceinture :
- rangement très pratique.
Système de repérage par la couleur des embouts, facilitant leur choix.

Type d'embout Art. N° Condit.
PZ 1 Cruciforme PZ 1 - L. 25 mm 0614 176 651 2
PZ 2 Cruciforme PZ 2 - L. 25 mm 0614 176 652 3
Fente 0,6 x 4,5 mm - L. 25 mm 0614 175 652 1
Fente 0,8 x 5,5 mm - L. 25 mm 0614 175 653 1
Fente 1,2 x 6,5 mm - L. 25 mm 0614 175 655 1
PH 1 Cruciforme PH 1 - L. 25 mm 0614 176 274 2
PH 2 Cruciforme PH 2 - L. 25 mm 0614 176 461 2
6 pans M 3 - L. 25 mm 0614 176 93 1
6 pans M 4 - L. 25 mm 0614 176 94 1
6 pans M 5 - L. 25 mm 0614 176 95 1
TX 10 Torx 10 - L. 25 mm 0614 311 0 2
TX 15 Torx 15 - L. 25 mm 0614 311 5 1
TX 20 Torx 20 - L. 25 mm 0614 312 0 2
TX 25 Torx 25 - L. 25 mm 0614 312 5 2
TX 30 Torx 30 - L. 25 mm 0614 313 0 2
TX 40 Torx 40 - L. 25 mm 0614 314 0 1
AW 10 6 pans AW 10 - L. 25 mm 0614 511 0 1
AW 20 6 pans AW 20 - L. 25 mm 0614 512 0 2
AW 25 6 pans AW 25 - L. 25 mm 0614 512 5 1
AW 30 6 pans AW 30 - L. 25 mm 0614 513 0 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top