Coffret de chantier 230 V – 16 A
Coffret de chantier électrique 230V 16 A
COFFRET CHANT.DISJ.DIFF.30MA -25A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme :
- aux directives de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics).
- au décret du 14/11/1988 pour la protection des travailleurs.
Coffret en caoutchouc rigide antichoc.
Muni d’une poignée de transport.
Protection des prises IP 54.
Câble H07RN-F, 3 x 2,5 mm2, longueur 2,2 m, monté par presse-étoupe flexible.
Bloc compact, rigide et ultra résistant.
Muni d’un grand nombre de prises.
Offrant une protection efficace des personnes.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de douille | Huit prises antichoc 16 A, 250 V |
Type de câble | H07RN-F3G2,5mm² |
Longueur de câble | 2,2 m |
Puissance de raccordement | 3.5 kW |
Indice de protection IP | IP 04 |
Matière | Plastique |
Longueur x largeur x hauteur | 21 x 21 x 21 cm |