Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de dépannage air comprimé raccords et coupleurs de sécurité Ø de passage de 6 mm

Coffret de dépannage pneumatique raccords/embouts
COFFRET MAINTENANCE PNEUMATIQUE

Art. N° 069902
EAN 4062856158263

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coffret regroupant la plupart des raccords et embouts de première nécessité

Coffret complet avec les raccords et embouts les plus utilisés :


  • Gain de temps et d'argent pour le dépannage ou la mise en route de machines

  • Pièce en stock individuellement

  • Parfait pour le dépannage

  • Coffret transparent pour une meilleure visibilité des produits

  • Rangement efficace

  • Coffret réutilisable et rechargeable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Industries, maintenances, garages...

Coffret de dépannage air comprimé raccords et coupleurs de sécurité Ø de passage de 6 mm comprenant :
4 x
Collier de serrage à deux oreilles

COLLIERS OETIKER INOX A2 13-15

Description : Pour le serrage des tuyaux
Quantité : 4 x
2 x
Coupleur air comprimé de sécurité ISO 6150 Série B taraudé cylindrique

COUPL.SEC.FEM.TARAUDE 1/4 GAZ PASS.6

Description : Connexion rapide et sécurisée au réseau d'air comprimé
Quantité : 2 x
2 x
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B taraudé cylindrique et métrique

RAC.RAP.FEMELLE CYL 1/4 GAZ PASS.6

Description : Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
Quantité : 2 x
2 x
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B fileté conique

RAC.RAP.MALE FILETEE 1/4 GAZ.PASS.6

Description : Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
Quantité : 2 x
2 x
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B à barbe

RAC.RAP.MALE A BARBE 8 MM PASS.6

Description : Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité
Quantité : 2 x
2 x
Mamelon double mâle égal conique en laiton

MAMELON MALE EGAL 1/4 CON LA NI

Description : Permet la jonction entre deux raccords filetés femelles dans les circuits d'air comprimé
Quantité : 2 x
2 x
Jonction mâle conique à barbe mâle cylindrique

JONCTION MALE 1/4CON-TUYAU 8MM LA NI

Description : Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimée pour les machines de production industrielle
Quantité : 2 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques