Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet anti-poussière 24 pièces
Coffret douilles et cliquet étanche poussière 1/2
COFFRET CLIQUET 1/2 ETANCHE 24 P
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment pratique de 24 douilles dans une boîte métallique
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
- Boîte en métal 405 x 165 x 50 mm, taille 3
Douille avec sortie hexagonale pour les tailles les plus importantes
Opération de fixation puissante et efficace
- Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée
Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award
- Le cliquet élancé présente une tête décalée pour plus de dégagement
- Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la poussière (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire. Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction
- Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 24 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 405 x 50 x 160 mm |
DOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM
ZEBRACLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/2
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.