Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de rubans isolants

Ruban isolant électrique, 32 pcs Sysko
ASS. 32 RUBANS ISOLANTS PVC
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964098500

-,--

Assortiment de rubans isolants

Art. N° 5964098500

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

32 pièces dans un coffret assortiment 4.4.1.
  • Ruban isolant noir, 15 mm x 10 m (x10)

  • Ruban isolant rouge 15 mm x 10 m (x4)

  • Rubans isolants bleus, verts, jaunes, gris, blancs et marron, dimensions 15 mm x 10 m (3 de chaque)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

32 PCS

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 90 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Marque d'homologation

VDE

Assortiment de rubans isolants comprenant :

10 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-NOIR

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 10 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BLANC

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
4 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-ROUGE

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 4 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BRUN

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-BLEU

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-JAUNE

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-GRIS

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-VERT

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
1 x
Insert pour système, plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Description : Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques