Vis tête hexagonale, entièrement filetées, assortiment A2
Coffret de vis tête hexagonale inox A2 DIN 933
ASS.VIS TH 933 FT IN 18/10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment de 430 pièces
- 15 vis tête hexagonale M10 x 30 / 35
- 10 vis tête hexagonale M10 x 40 / 50
- 20 vis tête hexagonale M8 x 30 / 40
- 20 vis tête hexagonale M10 x 20 / 25
- 25 vis tête hexagonale M6 x 30
- 25 vis tête hexagonale M8 x 16 / 20 / 25
- 50 vis tête hexagonale M6 x 10 / 16 / 20 / 25
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Nombre de pièces de l'assortiment | 430 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 6957 g |
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ10-M6X10
VIS-TH-ISO4017-A2/70-CLÉ10-M6X16
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ10-M6X20
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ10-M6X25
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ10-M6X30
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ13-M8X16
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ13-M8X20
VIS-TH-ISO4017-A2/70-CLÉ13-M8X25
VIS-TH-ISO4017-A2/70-CLÉ13-M8X30
VIS-TH-ISO4017-A2/70-CLÉ13-M8X40
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.