Coffret joints bleus gaz NF ROB GAZ
Coffret de joints bleus gaz NF ROB GAZ
COFFRET JOINTS BLEUS GAZ EN NF ROB GAZ
ORSY100

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Joint conforme à la norme NF 078 ROB GAZ
- Norme obligatoire pour les joints sur toutes les installations gaz
- Synonyme de qualité de fabrication et de fiabilité
Large choix :
- 700 joints répartis en 12 diamètres différents,
- Existe en Joint Plat Gaz (JPG) et Joint Plat Compteur (JPC).
Pour vos raccords GAZ, robinets et compteurs, soyez vigilants, ne déjouez pas la sécurité. Pour le montage des raccords, veuillez respecter les notices de montage des appareils et pratiquer le serrage des raccords à la clé dynamométrique au couple indiqué sur l'étiquette
Conforme aux normes NF E 29532 et 29533, certificat NPJ n° ROB JPE 008
Conforme à la norme NF 078 ROB GAZ
Obligatoire sur les installations au gaz naturel, gaz de ville et GDF
Attention : le serrage des raccords doit se faire obligatoirement à la clé dynamométrique. Tenir compte également de la date de péremption présente sur l'emballage
Nombre de pièces de l'assortiment | 700 PCS |

JOINT PLAT GAZ DN25SP NF 26,1 X 30,0 X 2

JOINT PLAT GAZ DN25 NF 30,4 X 38,4 X 2

JOINT PLAT GAZ DN32 NF 38,5 X 44,5 X 2

JOINT PLAT GAZ DN40 NF 45,5 X 52,5 X 2

JOINT PLAT GAZ DN50 NF 53,5 X 59,0 X 2

JP COMPTEUR GAZ DN20 NF 22,6 X 27,5 X 2

JP COMPTEUR GAZ DN32 NF 34,2 X 40,0 X 2

JP COMPTEUR GAZ DN40 NF 47,2 X 54,0 X 2

JP COMPTEUR GAZ DN50 NF 54,2 X 60,0 X 2
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.