Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret lampes de secours 12V H1/H7 "BASIC"

Coffret d'ampoules de secours 12V H1/H7 BASIC
COFFRET-12V-H7
FIRSTEC

Art. N° 072019707
EAN 4024835872072

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret lampes de secours 12V H1/H7 "BASIC"

Art. N° 072019707

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bon rapport qualité / prix

1 lampe H7 12V 55W


1 lampe H1 12V 55W


1 lampe stop 12V 21W


1 clignotant ambre 12V 21W PY21W


1 témoin 12V 5W R5W


1 témoin 12V 10W R10W


1 lampe culot verre 12V W5W


3 fusibles à broche minifuse 10A, 15A, 20A

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

9 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques