Coffret multi box
Coffret multi box
BOITE DE RANGEMENT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design transparent pratique
- permet de visualiser le contenu de la boîte sans l'ouvrir
- permet de sélectionner facilement la bonne boîte
Système de fermeture fiable
Compartiment facile à détacher de la boîte et facile à remettre en place
Ouverture facile d'une seule main
Clip ceinture
Attention : poids total en charge maxi : 8 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polypropylène - PP |
Nombre de compartiments | 14 PCS |
Couleur | Noir |
Hauteur | 330 mm |
Largeur | 300 mm |
Profondeur | 145 mm |