Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret pour collier en feuillard

Coffret pour collier en feuillard
COFFRET FEUIL5-10MM+200 BOUCLE+PINCE

Art. N° 0531510200
EAN 4045989869992
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet la conception d'environ 200 colliers feuillard de 5 et 10 mm

Coffret complet pour réaliser des colliers en feuillard avec boucles de 5 et 10 mm de large

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Garages V.L, P.L, T.P, machines agricoles, pour la réparation de durites, soufflets de cardan, fixation de boîtiers de filtres à air, etc

Mode d'emploi

1/ Couper une longueur de bande correspondant au double de la circonférence du tuyau, plus 6 cm.


2/ Passer la boucle et pliez-là à une distance de 3 cm du côté intérieur de la boucle.


3/ Placer la bande sur le tuyau avec l'oeil de la boucle contre soi. Puis faire passer deux fois la bande dans la boucle.


4/ Ouvrir la pince complètement, tenir la partie inférieure et placer la pince à 1 ou 2 cm de la boucle , de sorte que la bande passe dans la fente étroite de la pince.


5/ Serrer la bande en fermant la pince.


6/ Retirer la pince et couper la bande à 5 mm de sorte que la bande ne dépasse pas de la boucle.

Matière

Acier inoxydable / acier

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Poids du produit (par pièce)

1690 g

Coffret pour collier en feuillard comprenant:
100 x
Boucle de serrage

BOUCLE P/BANDE A COLLIER INOX 10

Description: Mise en œuvre avec la pince de serrage
Quantité: 100 x
100 x
Boucle de serrage

BOUCLE-DE-SERRAGE-ACIER-CADMIE-5MM

Description: Mise en œuvre avec la pince de serrage
Quantité: 100 x
50 x
Feuillard pour collier de serrage

FEUIL.P/COL.LIG.BANDE INOX 10X50

Description: Fixation simple, rapide et durable
Quantité: 50 x
25 x
Bande perforée universelle

FEUIL.P/COL.LIG.BANDE INOX 5X25

Quantité: 25 x
1 x
Pince spéciale

PINCE SPÉCIALE

Description: Pour serre-câbles, acier inox AISI 304 avec verrouillage à billes
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques