Coffret tarauds courts machine avec mèches à métaux adéquates
Coffret tarauds machine GUN avec forets 14pcs
COFFRET 7 TAR.E.GUN -7 MECHES 3A12MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 7 tarauds entrée GUN en acier rapide rectifé dans les dimensions métriques, pas gros : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 7 forets métaux pour avant-trous : 2,5mm - 3,3mm - 4,2mm - 5mm - 6,8mm - 8,5mm - 10,2mm
Le tourne à gauche accepte les Ø de taraud M3 à M8 uniquement
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,3MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,2MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,8MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,2MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.