Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret tarauds et filières HSS M3-M20

Coffret tarauds et filières HSS 67 pcs Sysko
COFFRET DE TARAUDS ET FIL M 3 A 20
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964065201

-,--

Coffret tarauds et filières HSS M3-M20

Art. N° 5964065201

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

67 pièces dans système de rangement à compartiments 8.4.2. Assortiment complet pour la production de filetages métriques ISO DIN 13-1 M3-M20 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm², ainsi que dans la fonte.
  • Outils organisés en fonction de l'application et selon leur diamètre

  • Alvéoles en mousse de haute qualité marquées au laser

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

67 PCS

Matière

HSS

Coffret tarauds et filières HSS M3-M20 comprenant :

1 x
Insert pour système, mousse 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

SYSTEMKOFFER
Description : Pour stocker les outils de travail ainsi que les produits de travail des matériaux et destinés aux machines. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres compartiments du système.
Quantité : 1 x
1 x
Insert pour système, mousse 8.4.2

SYSINRT-FOAM-(F.5964065201)

SYSTEMKOFFER
Description : Pour stocker les outils de travail ainsi que les produits de travail des matériaux et destinés aux machines. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres compartiments du système.
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-COURT-1X5,5X25

ZEBRA
Description :
1 x 5,5 mm; Longueur de lame: 25 mm
Modèle court à lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM

ZEBRA
Description :
2,5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,3MM

ZEBRA
Description :
3,3 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,2MM

ZEBRA
Description :
4,2 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM

ZEBRA
Description :
5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,8MM

ZEBRA
Description :
6,8 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM

ZEBRA
Description :
8,5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,2MM

ZEBRA
Description :
10,2 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D12,0MM

ZEBRA
Description :
12 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D14,0MM

ZEBRA
Description :
14 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D15,5MM

ZEBRA
Description :
15,5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D17,5MM

ZEBRA
Description :
17,5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M10

Description :
M10 x 1,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M12

Description :
M12 x 1,75
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M14

Description :
M14 x 2,0
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M16

Description :
M16 x 2,0
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M18

Description :
M18 x 2,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M20

Description :
M20 x 2,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M3

Description :
M3 x 0,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M4

Description :
M4 x 0,7
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M5

Description :
M5 x 0,8
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M6

Description :
M6 x 1,0
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

PINCE COUPANTE DEVANT M8

Description :
M8 x 1,25
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M10

Description :
M10 x 1,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M12

Description :
M12 x 1,75
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M14

Description :
M14 x 2,0
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M16

Description :
M16 x 2,0
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M18

Description :
M18 x 2,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M20

Description :
M20 x 2,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M3

Description :
M3 x 0,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M4

Description :
M4 x 0,7
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M5

Description :
M5 x 0,8
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M6

Description :
M6 x 1,0
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud intermédiaire HSS, DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M8

Description :
M8 x 1,25
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M10

Description :
M10 x 1,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M12

Description :
M12 x 1,75
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M14

Description :
M14 x 2
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M16

Description :
M16 x 2
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M18

Description :
M18 x 2,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M20

Description :
M20 x 2,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M3

Description :
M3 x 0,5
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M4

Description :
M4 x 0,7
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M5

Description :
M5 x 0,8
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M6

Description :
M6 x 1
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

TARAUD FINISSEUR M8

Description :
M8 x 1,25
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M10

Description :
M10 x 1,5
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M12

Description :
M12 x 1,75
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M14

Description :
M14 x 2,0
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M16

Description :
M16 x 2,0
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M18

Description :
M18 x 2,5
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M20

Description :
M20 x 2,5
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M3

Description :
M3 x 0,5
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M4

Description :
M4 x 0,7
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M5

Description :
M5 x 0,8
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M6

Description :
M6 x 1,0
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

FER DE COUPE DE FILET HSS, M8

Description :
M8 x 1,25
Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Tourne-à-gauche

TOURNE-À-GAUCHE, RÉGLABLE, 180MM

Description :
Pour: Taraud M1 - M10, carré 2,1 - 5,5mm
Réglable, DIN 1814
Quantité : 1 x
1 x
Tourne-à-gauche

TOURNE-À-GAUCHE, RÉGLABLE, 280MM

Description :
Pour: Taraud M4 - M12, carré 3,4 - 7mm
Réglable, DIN 1814
Quantité : 1 x
1 x
Tourne-à-gauche

TOURNE-À-GAUCHE RÉGLABLE (M5-M20) 390MM

Description :
Pour: Taraud M5 - M20, carré 4,9 - 12mm
Réglable, DIN 1814
Quantité : 1 x
1 x
Stockage de filières DIN 225

PORTE-FILIÈRE, GR. 1

Description :
Pour: Taraud M3 - M4
Avec poignées en acier à visser pour les filières fermées et fendues conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231.
Quantité : 1 x
1 x
Stockage de filières DIN 225

PORTE-FILIÈRE, GR. 2

Description :
Pour: Taraud M5 - M6
Avec poignées en acier à visser pour les filières fermées et fendues conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231.
Quantité : 1 x
1 x
Stockage de filières DIN 225

PORTE-FILIÈRE, GR. 3

Description :
Pour: Taraud M7 - M9
Avec poignées en acier à visser pour les filières fermées et fendues conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231.
Quantité : 1 x
1 x
Stockage de filières DIN 225

PORTE-FILIÈRE, GR. 4

Description :
Pour: Taraud M10 - M11
Avec poignées en acier à visser pour les filières fermées et fendues conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231.
Quantité : 1 x
1 x
Stockage de filières DIN 225

PORTE-FILIÈRE, GR. 5B

Description :
Pour: Taraud M12 - M14
Avec poignées en acier à visser pour les filières fermées et fendues conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231.
Quantité : 1 x
1 x
Stockage de filières DIN 225

PORTE-FILIÈRE, GR. 6B

Description :
Pour: Taraud M16 - M20
Avec poignées en acier à visser pour les filières fermées et fendues conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231.
Quantité : 1 x
1 x
Porte-outil à cliquet

PORTE-OUTILS, M3-8

Description :
Pour: Taraud M3 - M8, quatre pans mâle 2,4 -5,5mm
Version courte
Quantité : 1 x
1 x
Porte-outil à cliquet

PORTE-OUTILS, M5-12

Description :
Pour: Taraud M5 - M12, quatre pans mâle 4,5 -8mm
Version courte
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables